72JAM JET HELMET
72JAM JET HELMETの バイクヘルメット
72JAM JET HELMETの ジェット(シールド付属無し)
KOHICHI-IWAKIモデル ジェットヘルメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31546996
品番
IW-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
岩城滉一コラボモデル「#51Feather」のネイティブアメリカンデザイン。家族で揃えられるスタンダード・レディース・キッズのラインナップ!
サイズ
フリー(57〜60cm未満)
色
イエローフェザー ブラック/シルバーグラデーションベース グロス仕上げ
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応
種別
IWAKI Fifty one Feather Design(イエロー)