ミドリ安全
ミドリ安全の 耐切創手袋
ミドリ安全の ステンレス 耐切創手袋
ミドリ安全の メッシュタイプ 耐切創手袋
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31551784
品番
WILCO-050-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
サイズ
SS
全長(cm)
20.6
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
材質
ステンレススチール
機能
耐切創
入数(双)
1
用途
食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。
仕様
左右兼用
トラスコ品番
116-5255
厚さ(mm)
2
質量(g)
154
材質(繊維部)
ステンレススチール
ストラップ色
グリーン
注意
※1枚入りです。(1双ではございません。)※1枚入りです。(1双ではありません)