ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31551863 品番 WILCO-550-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。

サイズL 全長(cm)42.8 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24.6 材質ステンレススチール 機能耐切創 入数(双)1 用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。 仕様左右兼用 トラスコ品番116-5264 厚さ(mm)2 質量(g)428 材質(繊維部)ステンレススチール ストラップ色ブルー
注意
※1枚入りです。(1双ではございません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする