有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31557025 品番SHW-20TDB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・防鳥網を標準装備
・防鳥網のメンテナンスが、屋内・屋外どちらかでも可能(屋内からのメンテナンスは換気扇本体を外す必要があります)

材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板、シャッター枠:溶融亜鉛めっき鋼板、シャッター:アルミニュウム板、防鳥網:ステンレス(SUS304) 付属品温度ヒューズ(72℃)×1個、スピードナット×4個 適合本体EF-20YSB1、EF-20YSB3、EF-20YSD-V、EFG-20A、EFG-20B、EFG-20KA-C、EFG-20KA-W、EFG-20KB-C、EFG-20KB-W、EWF-20YSA 種別20cm用 質量(kg)4.4 使用温度範囲(℃)-10〜+50 寸法(縦×横)(mm)(内寸)245×245 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×315×276 相対湿度90%以下(常温) シャッター開閉:風圧式 塗装ポリエステル粉体塗装(耐酸・耐塩塗装) 色調マンセル7.65Y7.6/0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31557025 SHW-20TDB 77427867 SHW-20TDB3 有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ 三菱電機 有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ 三菱電機 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
31557025 SHW-20TDB 77427876 SHW-25TDB3 有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ 三菱電機 有圧換気扇システム部材 風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ・一般用 鋼板タイプ 三菱電機 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする