材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板、シャッター枠:溶融亜鉛めっき鋼板、シャッター:アルミニュウム板、防鳥網:ステンレス(SUS304)
付属品温度ヒューズ(72℃)×1個、スピードナット×4個
適合本体EF-25ASB1、EF-25ASB3、EF-25ASD-V、EF-25ATB1、EF-25ATB3、EF-25ATB40A2、EF-25ATB40A3、EF-25ATB40A5、EF-25US1、EF-25US1-K、EF-25US3、EF-25US3-K、EFG-25、EFG-25B、EFG-25K-C、EFG-25K-W、EFG-25KB-C、EFG-25KB-W、EFG-25M、EFG-25MB、EWF-25ASA、EWF-25ATA、EWF-25ATA40A
種別25cm用
質量(kg)5.6
使用温度範囲(℃)-10〜+50
寸法(縦×横)(mm)(内寸)295×295
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×365×295
相対湿度90%以下(常温)
シャッター開閉:風圧式
塗装ポリエステル粉体塗装(耐酸・耐塩塗装)
色調マンセル7.65Y7.6/0.7