三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
25cm用
注文コード
31557427
品番
W-25TBM
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
25cm用
質量(kg)
2.3
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7
幅(mm)
365
高さ(mm)
365
奥行(mm)
295