画像準備中

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別40cm用 注文コード31557454 品番W-40TBM
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・種別・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別40cm用 質量(kg)4.6 色調マンセル7.65Y7.6/0.7 幅(mm)500 高さ(mm)505 奥行(mm)440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする