画像準備中

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別60cm用 注文コード31557479 品番W-60TBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,300
この商品は材質・種別・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別60cm用 質量(kg)10.4 色調マンセル7.65Y7.6/0.7 幅(mm)690 高さ(mm)698 奥行(mm)600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31557479 W-60TBM 46898995 W-60KTAM 画像準備中 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備 三菱電機 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする