※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
80cm用
注文コード
31557497
品番
W-80TAM-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥89,700
この商品は
材質・種別・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
80cm用
質量(kg)
27
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7
幅(mm)
950
高さ(mm)
950
奥行(mm)
790
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31557497
W-80TAM-A
46899013
W-80KTAM
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備
三菱電機
1台
¥
67,980
税込
¥
74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です