※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
30cm用
注文コード
31557576
品番
W-30SBM
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
30cm用
質量(kg)
3.1
幅(mm)
415
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
高さ(mm)
415
奥行(mm)
340