※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
35cm用
注文コード
31557585
品番
W-35SBM
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
35cm用
質量(kg)
4.1
幅(mm)
474
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
高さ(mm)
479
奥行(mm)
390