※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
40・50cm用
注文コード
31557603
品番
W-50SBM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
40・50cm用
質量(kg)
7.9
幅(mm)
600
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
高さ(mm)
605
奥行(mm)
530