※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別60cm用 注文コード31557619 品番W-60SBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,900
この商品は材質・種別・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別60cm用 質量(kg)10.4 幅(mm)690 ステンレス地金色(ツヤ消し) 高さ(mm)695 奥行(mm)600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31557619 W-60SBM 46899056 W-60KSAM 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 三菱電機 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 三菱電機 1台 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31557576
2020-07-21
用途:
改修工事で換気扇取付時に設置した。
渡辺建設株式会社 様

四隅の取付穴が大きすぎる。もう少し小さく、か所を増やして穴開けしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする