※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
60cm用
注文コード
31557777
品番
W-60SDB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥119,300
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
60cm用
幅(mm)
690
質量(kg)
16
高さ(mm)
695
奥行(mm)
602
色調
ステンレス地金色(ツヤ消し)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31557777
W-60SDB
46899099
W-60KSDA
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準
三菱電機
1台
¥
71,980
税込
¥
79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です