※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) 鋼板製 防虫網標準装備品 排気形標準
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31558109
品番
W-40TDBCM
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
40cm用
質量(kg)
8.4
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7
幅(mm)
500
高さ(mm)
505
奥行(mm)
442