※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31558459
品番
QW-40SDCM
参考基準価格(税別)
¥128,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
40cm用
幅(mm)
500
質量(kg)
9.5
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
高さ(mm)
662
奥行(mm)
523