※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用フィルター
有圧換気扇システム部材 鋼板製 フィルターユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
35cm用
注文コード
31558653
品番
FU-35PSF-C
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
予備フィルター×1枚、配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)
種別
35cm用
材質
鋼板製(SGC)
幅(mm)
515
質量(kg)
6.3(カートリッジのみ:1.5)
高さ(mm)
504
奥行(mm)
133
捕集効率(%)
質量法:63
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装