※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用フィルター
有圧換気扇システム部材 鋼板製 フィルターユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
40cm用
注文コード
31558669
品番
FU-40PSF-C
参考基準価格(税別)
¥103,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
予備フィルター×1枚、配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)
種別
40cm用
材質
鋼板製(SGC)
幅(mm)
561
質量(kg)
7.0(カートリッジのみ:1.7)
高さ(mm)
550
奥行(mm)
138
捕集効率(%)
質量法:63
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装