※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 鋼板製 フィルターユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別60cm用 注文コード31558687 品番FU-60PSF-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,900
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品予備フィルター×1枚、配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用) 種別60cm用 材質鋼板製(SGC) 幅(mm)751 質量(kg)9.6(カートリッジのみ:2.9) 高さ(mm)740 奥行(mm)168 捕集効率(%)質量法:63 色調マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31558687 FU-60PSF-C 46899169 FU-60KPSF 有圧換気扇システム部材 鋼板製 フィルターユニット 三菱電機 有圧換気扇システム部材 鋼板製 フィルターユニット 三菱電機 1台 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする