画像準備中

有圧換気扇システム部材 ステンレス製 フィルターユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別30cm用 注文コード31558784 品番FU-30PSFS-C
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品予備フィルター×1枚、配線用固定金具×2個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用) 種別30cm用 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)461 質量(kg)5.7(カートリッジのみ:1.2) ステンレス地金色(ツヤ消し) 高さ(mm)450 奥行(mm)163 捕集効率(%)質量法:63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする