ペーパーカッター A3 裁断式 10/12枚

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31565224 品番-
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。

最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2) 用途紙の裁断作業に。 質量(kg)1.9 材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)396×635×267 適合サイズA3(長辺対応) 材質(刃) 裁断幅(mm)430 細断方法細断式
注意
※紙の裁断以外での使用はお止めください。
※裁断枚数以内でご使用ください。
※作業時は水平で安定した場所でご使用ください。
※クリップや針などの金属は必ず取り除いてからご使用ください。
※粘着剤の付いた用紙を裁断しないでください。
※紙以外の物は裁断しないでください。

商品説明動画

裁断式ペーパーカッターA3 (10/12枚).
この動画は、13人が参考にしています。
※撮影はA4サイズで行っています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
商品の梱包に使用する台紙のカットに使用した

思ったより台が重くなく、女性の方でも軽く持てます。
1cmの巾のカットも綺麗にできます。安全板の取り付けの仕方の簡単な説明書が欲しかったです。注文ページを見て推測したので取り付けできました。

対象商品:
31565224
2024-03-19
用途:
掲示物作成時等
サービス業

お客様、スタッフが共用で利用するために購入しました。
レーザーなどの目印がないため、どこで切れるのか分かりづらい部分は若干ありましたが、切れ味は抜群に良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
31565224
2023-03-30
用途:
紙類の再利用のための裁断
その他業種

重量が軽く,取っ手付きなので,持ち運びもしやすく,裁断もスムーズで,価格を考えると良いペーパーカッターだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
31565224
2023-04-12
用途:
メモ用紙作り 用紙の寸法カット
株式会社マツダ 様 (製造業)

寸法でカットするのは簡単だが、切りたい所でカットする時、切り口が見にくい。

1人が参考にしています
対象商品:
31565224
2022-03-05
用途:
ハンドメイド製造
のんちゃんママのムナリモビール 様 (製造業)

以前はハサミで切って3時間かかっていた作業が一気に30分になりました。
コストパフォーマンスとてもいいです!

対象商品:
31565224
2021-09-29
用途:
紙を裁断する為
サービス業

値段が安いのは大変嬉しいです。今のところ、切れ味も悪くないいです。
1つ残念なのは、ガイドバーの付き具合が真っすぐでなく、斜めに傾いてしまっているので、そのままでは使い物にならないところです。

対象商品:
31565224
2022-08-20
用途:
包装紙の裁断
ガラス工房ドットコム 様

使えない。
刃を上げた状態で固定できないし、左の押さえ込み用の棒も、いちいち取り外してからでないと紙を押さえることが出来ない。
刃の切れ味もイマイチで、はっきり言って全く使えない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
31565224
2020-02-08
用途:
事務作業時
建設業・工事業

台が軽いため最初は苦労しましたが、慣れると大丈夫でした。
何よりお値段が良かったです。
大人ばかりなので保護材は使っていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする