曜日別特売
MUCP204VN,Y ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 31568337

MUCP204VN,Y ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 31568337
MUCP204VN,Y ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 31568337

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード31568337品番MUCP204VN,Y
参考基準価格(税別)¥16,140販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

寸法A(mm)30寸法B(mm)31寸法H(mm)33.3寸法H1(mm)9寸法H2(mm)64寸法J(mm)95寸法L(mm)127寸法N(mm)13寸法N1(mm)19寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)20形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)質量(kg)0.5取付ボルトの呼びM10軸受箱の呼び番号MP204ベアリング呼び番号MUC204基本定格荷重Cr(kN)10.9基本定格荷重Cor(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09239562
2014-03-30
用途: フィルムシートの水洗ロールの軸受け部分に使用しました。
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

ピローブロックのベアリング部分の鋼球は、いずれ錆びると考えますが、どの程度まで長く使えるかが
気になるところです。
現在のところ、使用したかんじは、十分満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする