CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS2-N)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31568364
品番
SCS2-N-CB-125B-500-Y
参考基準価格(税別)
¥71,280
販売価格(税込)
¥70,483
販売価格(税別)
¥
64,075
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
標準ストローク(mm)
500
接続口径
Rc1/2
付属品
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
オプション
-
ストローク(mm)
500
取付支持形式
二山クレビス形(ピンと止め輪添付)
タイプ
無給油・スイッチ無し(磁石無)タイプ
クッション
両側クッション
作動方式
複動式
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード