3/22より値下げ!現場を応援

※セット内容

NP-GA800DX-SL 引違戸 取替錠 ハイロジック 31568933 NP-GA800DX-SL 引違戸 取替錠 ハイロジック 31568933 NP-GA800DX-SL 引違戸 取替錠 ハイロジック 31568933

引違戸 取替錠

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31568933 品番 NP-GA800DX-SL
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応

材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品鍵5本 シルバー 規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23〜40mm、チリ寸法:5〜12mm、切欠き幅:18〜25mm、切欠き高:103〜140mm、取付しろ:26mm以上
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
フラッシュ戸
建設業・工事業

取り換え錠ですが、新規として戸に貫通孔をあけて取り付けました。
いい感じに仕上がり満足です。 購入時にはしっかり寸法確認と現況確認が必要になる商品だと感じました。 フラッシュ戸に後付けは基本的にできないので注意しましょう。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
既存品の取り替え
有限会社住い造りセンター 様

スペーサーもぴったりでTOSTEMの引き違い玄関錠の交換作業
問題なく完了、ディンプル鍵も五本入って喜ばれましたよ

対象商品:
31568942
2024-05-11
用途:
引き戸錠入れ替え

既存の引き戸錠が壊れたので、スペーサー付きのを探していました。
スペーサー材が付いているので、とても便利できちんと入れ替えが出来ました。

対象商品:
31568933
2023-04-23
用途:
交換
株式会社ナックプランニング 様 (建設業・工事業)

ビス位置決めの支柱が入っていて、とても良い。スペーサーは少しちゃちい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする