※セット内容

NP-CW123-2 サッシ用 取替錠 ハイロジック 31568994 NP-CW123-2 サッシ用 取替錠 ハイロジック 31568994

サッシ用 取替錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31568994 品番NP-CW123-2
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります)
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意

材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25〜42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ アズワン品番64-7754-35
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする