サッシ用 取替錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31569046 品番NP-CH123D
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

鉄扉・アルミサッシ用
細型ケース(30mm)タイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ

材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25〜43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31〜55mm左右兼用
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする