※セット内容

取替レバーハンドル錠

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31569152 品番 NP-222-W-W
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)

材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス ホワイト タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25〜40mm、バックセット:50/60mm兼用 主な用途トイレ、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31569125
2023-02-18
用途:
建具金物取付時
建設業・工事業

片面施錠希望でハンドルレバー交換で本商品購入致しました。軸寸法もちょうどよく汎用のドアハンドル交換に適しています。
商品発送も素早く満足です。

対象商品:
31569152
2020-01-07
用途:
浴室ドアノブからの交換に使用
サービス業

古いマンションの浴室ドアノブをレバー式にしたく購入。既存穴にはネジ足が合わずドア側をヤスリで若干加工した。
バックセットが可変になっていて利便性も良い。品質はチャチで軋みがあったりなどやや心許ない。
アパートレベルや古い住宅になら十分な品質かと思う。今回はリピート購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする