※セット内容

取替レバーハンドル錠

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31569168 品番 NP-222-ML-W
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)

ホワイト 主な用途個室 勝手左右兼用 付属品鍵3本 材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25〜40mm、バックセット:50/60mm兼用
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31569134
2017-02-23
用途:
自室ドア
その他業種

自室のドアに取り付ける為、購入。レバー自体はプラスチック風で安っぽいですが、自室ドアに鍵を付けると言う目的には充分でした。取り付け時、ラッチの上下・ラッチ可動部分の向きをドアに合わせて回転させるのを知らなかったので最初の取り付けで、ドアレバーを上に上げないと開かない状態に。一度ラッチを取り外してレバーを操作すると動く部分を触ってみると回転するのに気付き、ラッチに貼っている「こちらが上」って方を上にして、自室ドアに合うように可動部分を回転させて取り付けたら無事レバーを下げると開閉出来るようになりました。初めての作業で試行錯誤するのも楽しかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする