※セット内容

NP-32M-O-B-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569414 NP-32M-O-B-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569414 NP-32M-O-B-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569414 NP-32M-O-B-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569414

レバーハンドル 丸座

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31569414 品番 NP-32M-O-B-60
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト バックセット60 適合扉厚(mm)30〜40 ブロンズ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31569396
2021-08-21
用途:
ドアのハンドル交換
教育・研究機関

ドアのレバーハンドル交換のため、サイズチェックだけは面倒でしたが、ピッタリ、簡単に取り付けられました。使い勝手もいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31569396
2021-04-08
用途:
握り玉から交換

サイズ間違いがなければすんなりと取付可能です。
非常に便利になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
31569432
2017-08-18
用途:
自家のドアノブ交換
製造業

開けやすく大変満足してます。ノブとノブを貫通してねじで止めるようにしてますが、そのためのねじとナットが付いていればありがたい。

2人が参考にしています
対象商品:
31569396
2017-09-11
用途:
トイレドアに使用した。

トイレ用には少し立派すぎる取り付けとなったが、丈夫そうなレバーパーツで良かったと思う。もう少し華奢なアイテムでもよかったが写真見合いではその辺がむづかしい。現品見てからの交換もできず残念な点もあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする