※セット内容
ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの 空錠・ハンドル単体
レバーハンドル 丸座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31569667
品番
NP-32Y-O-NI-50
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質
ハンドル:亜鉛ダイカスト
バックセット
50
適合扉厚(mm)
30〜40
色
ニッケル
タイプ
かぎなしタイプ
種類
屋内用
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所
室内ドア
主な用途
室内ドア
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。