レバーハンドル 丸座

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31569685 品番NP-32Y-ML-NI-50
参考基準価格(税別)¥8,930 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
内部からは施・解錠がわかる表示付
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ

バックセット50 適合扉厚(mm)30〜40 材質ハンドル:亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 ニッケル タイプかぎ付タイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所個室、書庫 主な用途個室、書庫
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする