※セット内容

NP-37W-O-SG-50 レバーハンドル 小判座 ハイロジック 31569712 NP-37W-O-SG-50 レバーハンドル 小判座 ハイロジック 31569712 NP-37W-O-SG-50 レバーハンドル 小判座 ハイロジック 31569712

レバーハンドル 小判座

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31569712 品番NP-37W-O-SG-50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
豪華さを演出するゴールド色
ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易
開閉時の音が静かな消音ラッチを採用

材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30〜40 サテンゴールド タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、 左右兼用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-26
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする