3/22より値下げ!現場を応援

※セット内容

NP-37W-ML-SG-50 レバーハンドル 小判座 ハイロジック 31569737 NP-37W-ML-SG-50 レバーハンドル 小判座 ハイロジック 31569737 NP-37W-ML-SG-50 レバーハンドル 小判座 ハイロジック 31569737

レバーハンドル 小判座

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31569737 品番NP-37W-ML-SG-50
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
豪華さを演出するゴールド色
ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易
開閉時の音が静かな消音ラッチを採用

材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30〜40 付属品鍵3本 サテンゴールド タイプ鍵付タイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用 適合場所応接室、個室 主な用途応接室、個室 アズワン品番64-7754-28
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする