※セット内容
ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
室内用取替錠 円筒錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31569755
品番
NP-PS43-CS
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質
ハンドル:ステンレス
色
シルバー
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓なし)
規格
ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28〜46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途
寝室、個室
アズワン品番
64-7754-10
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。