※セット内容

室内用取替錠 円筒錠

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31569773 品番NP-PS53-CS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ

材質ハンドル:ステンレス 付属品鍵3本 シルバー タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28〜46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途勝手口、個室 アズワン品番64-7754-12
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
古い家の玄関用
その他業種

動きが悪くなった玄関ドアノブを交換しました。
ホテルのドアノブのように室内側のボタンを押してから、ドアを閉めて施錠するタイプです。
ピッキング対策がされていない古い仕組みのカギなので、セキュリティを重視される方には向かないと思います。

2025-01-17
用途:
錠交換
教育・研究機関

写真だけでの判断でどれにするか迷いましたが、ぴったり合いました。ありがとうございました。

対象商品:
31569773
2018-01-20
用途:
円筒錠の交換

ハイロジックと掲載されているがフロントの刻印はACE(パブロックと同じ)。室内側は、ボタン式ではなく、押し込んで90度ひねるタイプ。押しボタン式だと開閉時に手が当たって、とじ込みをしてしまうことがまれにあるので、この錠の方式はありがたい。内側のツマミを押し込んでひねり、ドアを閉めると施錠、解錠は、室内側からツマミを元の位置に戻すか室外側から付属のキーを使う。円筒錠すべては、キーは解錠操作の為だけにあるので、キーで施錠はできない。
自動施錠機能はないので、自動施錠にしたい場合は、GOALの円筒錠ユニロックULWシリーズを選択。
玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでくださいと書かれているが、昔のアパートとかハナレでは、いまでもかなり使用されている錠です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする