ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
室内用取替錠 円筒錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31569782
品番
NP-PS10-11
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質
ハンドル:ステンレス
色
木目
タイプ
かぎなしタイプ
規格
ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28〜46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途
室内ドア
アズワン品番
64-7754-13
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。