室内用取替錠 円筒錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31569798 品番NP-PS43-11
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ

材質ハンドル:ステンレス 木目 タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28〜46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途寝室、個室 アズワン品番64-7754-14
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする