ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
室内用取替錠 円筒錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31569807
品番
NP-PS53-11
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質
ハンドル:ステンレス
付属品
鍵3本
色
木目
タイプ
かぎつきタイプ
規格
ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28〜46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途
勝手口、個室
アズワン品番
64-7754-15
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。