ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
室内用取替錠 円筒錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31569816
品番
NP-PS53-CSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,680
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質
ハンドル:ステンレス
付属品
鍵3本
色
ブロンズ
タイプ
かぎつきタイプ
規格
ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28〜46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途
勝手口、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31569816
NP-PS53-CSB
31569773
NP-PS53-CS
室内用取替錠 円筒錠
ハイロジック
1セット
¥
4,798
欠品中
税込
¥
5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です