ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
室内用取替錠 チューブラ錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31569965
品番
NP-255
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
色
ステンレス
タイプ
かぎなしタイプ
規格
ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25〜40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
室内ドア
アズワン品番
64-7754-25
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。