※セット内容

室内用取替錠 チューブラ錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31569983 品番 NP65
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適
握り玉タイプ

材質本体:ステンレス+亜鉛ダイカスト ステンレス タイプ戸襖タイプ 規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22〜35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用 主な用途廊下、和室 アズワン品番64-7754-20
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする