※セット内容

NP-121-ML-SG-51 引戸用鎌錠 ハイロジック 31570035 NP-121-ML-SG-51 引戸用鎌錠 ハイロジック 31570035

引戸用鎌錠

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31570035 品番 NP-121-ML-SG-51
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。

材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 ゴールド タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30〜36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用 アズワン品番64-7754-48
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
セット交換 キー折れた
建設業・工事業

キーが小さい しかも2本しかない
すぐ折れる 前回交換より2年しか持たない これで3回目 (7年間で)

対象商品:
31570035
2022-02-12
用途:
引戸に取り付け
その他業種

商品については図面も分かりやすく問題なく取り付けられ、使用しています。
従来から有る引戸に鍵錠を取り付けたのですが、素人なので引戸の材料については加工経験が無く、加工に色々と工具を揃えたので、そちらの方が大変でした。

1人が参考にしています
対象商品:
31570017
2021-01-05
用途:
事務所間仕切り

事務所に個室をつくる際に使用。
簡易的に鍵のかかる引き戸を設けたかったので、助かりました。

対象商品:
31570017
2018-09-15
用途:
引き戸の施錠

取付は多少時間がかかるが難しくはない。値段も手頃だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする