ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
玄関取替錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31570062
品番
NP-HD500L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,410
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
L型フロント
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
鍵3本
色
ステンレス
タイプ
かぎつきタイプ
規格
ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:100×33.2mm、フロントビスピッチ:80mm、対応扉厚:25〜35mm、バックセット100mm、左右兼用
主な用途
勝手口、玄関
アズワン品番
64-7754-54
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。