曜日別特売
NP-TM-ML トステム対応取替錠 ハイロジック 31570096

※セット内容

トステム対応取替錠

(1件のレビュー)
内容量1セット注文コード31570096品番NP-TM-ML
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

取替え用錠前
トステム専用
鍵付間仕切錠
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください

ブロンズタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-44
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31570096
2021-03-19
用途: 鍵付きに取替
建設業・工事業

TOSTEMの室内ドアには、ドライバーひとつで取替え簡単でした。
購入前には、細かい寸法は確認しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする