セキスイ対応取替錠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31570105 品番NP-M
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

取替え用メンテナンスロック
適合メーカー:セキスイ
バスユニット用
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください

タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロントサイズ:90×23mm、ラッチフロントビスピッチ:70mm、バックセット:76mm、対応扉厚:25〜35mm、握り玉座:66Φ座ビスピッチ:51mm、左右兼用 主な用途バス アズワン品番64-7754-51
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31570105
2020-03-29
用途:
バスルームの取っ手が壊れました。
自動車・二輪車・自転車関連業

ピタッと合って、満足です。
しかし、握り玉は必要ありませんでした。勿体ないことです。
セキスイ対応部品は非常に高く付きますねえ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする