S-8030KG-MB キッチンガード クリアガラス&丸型ブラケット ノーブランド 31570315

※使用例

S-8030KG-MB キッチンガード クリアガラス&丸型ブラケット ノーブランド 31570315 S-8030KG-MB キッチンガード クリアガラス&丸型ブラケット ノーブランド 31570315 S-8030KG-MB キッチンガード クリアガラス&丸型ブラケット ノーブランド 31570315

キッチンガード クリアガラス&丸型ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31570315 品番S-8030KG-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

アイランドキッチン等のコンロの前やシンクの前に設置して油はねや水はねを防ぎます。

セット内容ブラケット1(2個)、ブラケット2(2個)、Oリング(2個)、パッキン(4個)、固定ビス(2本)、取付ビス(2本)、ガードプレート 材質(ブラケット)ZDC2、(Oリング)ニトリルゴム、(パッキン)ポリウレタンエラストマ、(ガードプレート)強化型板ガラス(W800×H300×t4mm)、(使用ビス)十字穴付なべタッピングねじ(4.5×25)、十字穴付マルサラ(M4×35)
注意
※ブラケットの取り付け間隔はガードプレートの切り欠きピッチ(780mm以下)を厳守してください。
※ブラケットの取り付けネジが緩んでいると危険です。ネジは必ず全て締めてください。
※固定ネジは電機ドリルを使わないでください。破損の恐れがあります。
※ガードプレートの表面が滑らかな方をコンロ、シンク側に向けてください。
※コンロ側に設置する場合は、コンロから必ず150mm離して設置してください。
※ガードプレートをW901mm以上の場合はブラケットを追加してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする