EMA128WR プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター) 31570569

プレミアムレーシング フロントディスクローター

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚外径(Φmm)330適合車種■330mm大径化 CBR1000RR(2006-2007)VTR1000SP1/2(2000-2006)RVT1000R(2000-2006)フローティングセミフローティング注文コード31570569品番EMA128WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000

メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター
繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。
アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。
最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

アウターホール&スリット色(インナー)ブラックフローティングセミフローティング外径(Φmm)330厚さ(mm)5.5取付色(ピン)ブラック適合車種■330mm大径化 CBR1000RR(2006-2007)VTR1000SP1/2(2000-2006)RVT1000R(2000-2006)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31570569EMA128WR54173806EMA128WREMA128WR プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター) 54173806プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)1枚
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75623364
2022-09-17
用途: オートバイのメンテナンス
奈良トヨタ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

さすがサンスター製、作りがとても良く、ブレーキ部品だけにそれが安心感にもつながります。改善点と言っていいのか、、、高価です。

1が参考にしています
2022-04-07
用途: バイクカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

流石サンスターのスリットコールって感じでとても良いです。

対象商品 : 75622104
2022-04-05
用途: バイクカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

質感も流石SUNSTARと言う感じでとても良いです。スリットホールにして良かったと思います。

対象商品 : 54137765
2022-02-08
用途: パーツ交換
株式会社桃山ホールディングス卸売・小売業

ブレーキの利きが数段上がりとても満足です。見た目も大径なだけに迫力満点でとても格好よくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする