曜日別特売
JKR-110-38 リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター) 31576598

リアスプロケット スチール

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚サイズ520歯数38注文コード31576598品番JKR-110-38
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。
国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

歯数38サイズ520適合車種ZX-25R(2020-2025)ER-4n(2011-2013)Ninja400(2014-2017)Ninja400R(2011-2013)Ninja ZX-4RR(2023-2025)ZXR400(1990-1999)ZXR400R(1991-1999)ZX-6R(2007-2024)ZX-6RR(2003-2004)ER-6f(2007-2010)Ninja650R(2007-2011)Ninja650(2012-2025)VERSYS650(2015-2025)VULCAN S(2016-2025)Z650(2017-2025)Z650RS(2022-2025)Z750(2004-2010)Z750S(2005-2007)Z800(2013-2016)RACING WHEEL JB-MAGTAN RACING WHEEL/GALESPEED RACING WHEEL/LAVORANTE RACING WHEEL/MARVIC RACING WHEEL/DUOMO RACING WHEEL/MORRIS RACING WHEEL/SWORD※スポーク・リム2ピースタイプ不可■520コンバート Z900(2018-2024)Z900RS(2018-2025)ZX-9R(1994-2003)Ninja1000(2011-2019)Ninja1000SX(2020-2025)Z H2(2020-2025)Z1000(1977-1978)Z1000(2003-2022)Z1000H(1980)Z1000J(1981-1983)Z1000Mk.II(1979-1980)Z1000R(1982-1983)Z1-R(1978)Z1-RII(1979-1980)ZX-10R(04-25)GPz1100(1983-1985)Z1100GP(1981)Z1100GP(1982)Z1100R(1984)ZRX1200DAEG(2009-2016)ZRX1200R(2001-2008)ZX-12R(2000-2006)ZZR1200(2002-2005)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: セロー250のリヤスプロケット交換

当初、純正品の使用を考えていましたが、SUNSTAR製品の評判が良かったのとモノタロウのセールだと何処よりも安く買えたためこちらにしました。まだ交換したばかりなので耐久性については不明ですが、新車装着されていた純正が2万キロ以上走ってもまだまだ余裕があったためSUNSTAR製もそれくらいの耐久性があると思います。

対象商品 : 58956345
2025-03-19
用途: モーターサイクル チェーンと一緒に交換
窪田輪業自動車・二輪車・自転車関連業

気軽に商品購入出来て助かります。他に純正部品も買えるし何でもかんでもすぐに来る

対象商品 : 58956345
2023-10-30
用途: チェーンコンバートで使用
その他業種

SRのチェーンコンバートで使用、全く問題なく取り付けできます。やっぱり一流メーカーの品は違いますね。

1が参考にしています
対象商品 : 58956388
2022-01-29
用途: バイクのチェーンスプロケット
電気・ガス・熱供給・水道業

Z1のチェーンサイズを525へコンバートするために購入しました。サンスター製スチールスプロケットは安心して使用できます。

対象商品 : 00900087
2021-08-21
用途: バイクメンテナンス
運輸・通信業

1977年式スズキGS750Eのチェーンコンバート(630→530)に使用しました。
スプロケットハブのPCDは共通です。
ちなみにドライブスプロケットは17Tですから減速比は2,647でストックより3%程ロングですが、調子は良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 00900008
2020-12-15
用途: 交換用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も予定通りで商品も流石サンスターといった感じです!

対象商品 : 00899983
2020-12-09
用途: マグナ250
製造業

チェーン交換の時に変えました。サンスターなので安心して使えます。

対象商品 : 00899956
2020-08-31
用途: CB400SFのリアスプロケ
自動車・二輪車・自転車関連業

CB400SFのリア用スプロケット交換品です。
日本製、価格も手頃です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
1が参考にしています
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする