BSL-PGP02 スーパーサーモLLC タイプPGプラス BILLION 31581007

スーパーサーモLLC タイプPGプラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(2L)
内容量1本(2L)注文コード31581007品番BSL-PGP02
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。
主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。
サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。

液色イエロー成分プロピレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要イエロー容量(L)2危険等級凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
注意
※水で薄めず、原液のまま使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする