※使用例

ケミスターワイヤーフィットプラス

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31584404 品番 521Plus
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。
薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。
洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

サイズS 全長(cm)20.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 材質ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 ブルー ゲージ数10 規格EN388 2016 耐摩耗性2 耐切創性X/F 耐引裂き性4 耐突刺し性1 機能耐切創、低発塵性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性 入数(双)1 材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 色(手首部)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
※繊維製品のため、食品に直接触れる作業には使用しないでください。使用する場合は、アウターとして使いきり手袋などを装着してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31584404
2024-09-07
用途:
防災用
その他業種

防災用として購入したので未使用の為、使い勝手はわからない。

対象商品:
31584413
2023-11-29
用途:
精密板金で薄板の扱い(バリ取り)に使用している。
有限会社志成 様

使用感は柔らかく、作業がしやすく、安全で安心して作業が出来る。

対象商品:
31584429
2023-08-25
用途:
食肉加工
卸売・小売業

安心して作業をしています。洗って使いまわしていますが耐久性も悪くないと思います。着脱もしやすいです

対象商品:
31584413
2023-05-05
用途:
剪定作業
教育・研究機関

安心して刈り込み作業が出来ます。  
満足してますよ。。

対象商品:
31584404
2022-12-31
用途:
子供の彫刻刀使用時に

Sサイズがラインナップされてるのがうれしい。彫刻刀で刺す心配ないので子供はすごく喜んでいます。一度怪我してるので親としても安心です

対象商品:
31584413
2022-02-03
用途:
金属部品の運搬
建設業・工事業

細かい作業をするときにも、手の感覚が残っているので使いやすいです。
洗濯する事ができるので、繰り返して使えるのもいいと思います。

対象商品:
31584429
2022-11-30
用途:
伐木作業 チェーンソーの操作
医療・福祉・介護関連業

縫い目が細かくないので、とげが刺さります。
引っ掛かったところで糸が出てきてしまいます。
とても滑ります。
チェーンソー作業には不適切でした。

1人が参考にしています
対象商品:
31584413
2019-07-09
用途:
食品機械作業時
製造業

洗浄殺菌しても解れないため、食品製造加工でも
使用しやすい
ただし、サイズが大きめなため、男性でもMサイズで
指先が余る方がいます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする